Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Surform Rundblätter 250 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STANLEY STANLEY Surform Rundblätter 250 x 15mm
Artikeldetailsicht STANLEY STANLEY Surform Rundblätter 250 x 15mm
Artikeldetailsicht STANLEY STANLEY Surform Rundblätter 250 x 15mm
Artikel-Nr.:
     223-8158181
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253565212914
Suchbegriffe:
Angelfeile rund
Rundfeile
Rundfeilen
Werkstattfeile rund

STANLEY Surform Rundblätter 250 x 15mm

Hobelblatt Surform Nr. 5-21-291
• Geeignet für weiche Holzarten, Faserplatte, Schichtholz, Spanplatte, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Gipsplatte, Kalk, Glasfaser, Polyesterplatte, Nylon, Linoleum und Keramik
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Länge:
250 mm
Kornart:
sonstige
Streuart:
-
Unterlage:
-
Blattbreite:
15 mm
Blattlänge:
250 mm
Durchmesser:
- mm
Korngröße:
-
SB-Verpackt:
Nein
Mit Löchern:
true
Einsatzbereich:
-
Materialanwendung:
Holz
Für Dreieckschleifer:
false
Für Exzenterschleifer:
false
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
20
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 6,06*
3 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 4,48*
€ 6,32*
7 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 6,36*
9 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 4,42*
€ 6,40*
Lager 223
22
1
€ 8,50*
ab € 6,32*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-16-050
ab € 13,37*
Ähnlich
Stanley
5-21-393
ab € 3,57*
Ähnlich
Stanley
5-21-515
ab € 1,70*
Ähnlich
Stanley
5-21-299
ab € 3,69*
Ähnlich
Stanley
5-21-508
ab € 4,30*
Ähnlich
Stanley
5-21-293
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.