Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schneidlade Buche 350x140x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schneidlade Buche 350x140x50mm Schneidlade Buche 350x140x50mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schneidlade Buche 350x140x50mm Schneidlade Buche 350x140x50mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schneidlade Buche 350x140x50mm Schneidlade Buche 350x140x50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8158835
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784768832
Suchbegriffe:
Gehrungslade
Gehrungsschneidlade
Schneidlade
fortis gehrungslade

FORTIS Schneidlade Buche 350x140x50mm

Gehrungsschneidlade
• 2 Gehrungsschnitte 45°
• 1 Winkelschnitt 90°
• Buchenholz
• Verschraubt und geleimt
Weitere Informationen:
Material:
Buchenholz
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
140 mm
Innenlänge:
350 mm
SB-Verpackt:
Nein
Verbindungsart:
verschraubt und geleimt
Gehrungsschnitt:
2 x 45°
Weitere Suchbegriffe: gehrungsschneidlade
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
41
€ 4,95*
ab € 12,30*
€ 17,39*
2 Tage
41
€ 6,90*
ab € 12,36*
€ 17,47*
€ 5,90*
ab € 11,93*
€ 17,91*
€ 4,80*
ab € 14,24*
€ 19,89*
Lager 223
41
€ 8,50*
ab € 17,99*
€ 24,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.