CONTITECH Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL 19x4mm, 3/4", 40m
Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®
• Niedriger Durchflusswiderstand
• Hochflexibel, robust
• LABS-, trennmittel- und fettfrei bis DN 25
• Ozon-, witterungs-, UV-beständige Decke
• Zur Reinigung und Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren
• Gewerbe, kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau
• Seele: EPDM, porenfrei, glatt, schwarz
• Einlage: synthetische Garne
• Decke: EPDM, glatt, ab DN 28 stoffgemustert
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C
• Farbe/Kennzeichnung: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund