Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8267951 Herst.-Nr.: DUO65-8 EAN/GTIN: 4008158028552 |
| |
|
| | |
| BESSEY Einhand-Zwinge DuoKlamp 650x85mm Spannkraft bis zu 1.200 N Von Spannen auf Spreizen umschalten statt umstecken Griff mit Pumphebel parallel zur Schiene Komfortable Einhandbedienung ohne Kraftaufwand Rundum spannen – vor, hinter und seitlich der Schiene SB‐verpackt Weitere Informationen: | | Spannweite: | 650mm | Ausladung: | 85mm | Spreizweite vorn: | 75-685mm | Spreizweite hinten: | 9-660mm | Schiene: | 15x5mm | Rabattgruppe (1000): | V3 | Nettogewicht: | 1,02kg | Stück/VPE: | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 20,07* | € 24,70* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,71* | € 25,86* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,28* | € 27,68* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 22,37* | € 28,30* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 28,64* | € 34,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|