Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 701/2 1- 20Nm 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 701/2 1- 20Nm 1/4" Drehmomentschlüssel 701/2 Sensotork 1- 20Nm 1/4" Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 701/2 1- 20Nm 1/4" Drehmomentschlüssel 701/2 Sensotork 1- 20Nm 1/4" Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 701/2 1- 20Nm 1/4" Drehmomentschlüssel 701/2 Sensotork 1- 20Nm 1/4" Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 701/2 1- 20Nm 1/4" Drehmomentschlüssel 701/2 Sensotork 1- 20Nm 1/4" Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 701/2 1- 20Nm 1/4" Drehmomentschlüssel 701/2 Sensotork 1- 20Nm 1/4" Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 701/2 1- 20Nm 1/4" Drehmomentschlüssel 701/2 Sensotork 1- 20Nm 1/4" Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 701/2 1- 20Nm 1/4" Drehmomentschlüssel 701/2 Sensotork 1- 20Nm 1/4" Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8268471
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     701/2
EAN/GTIN:
     4018754243693
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 701/2 1- 20Nm 1/4"

  • anzeigend
  • sehr schlanke und kompakte Bauform für kleine Drehmomente ab 1 N·m
  • Maßeinheiten: N·m, cN·m, ft·lb, in·lb
  • Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt
  • Zusatzfunktionen mit Software SensoMaster 4 (nicht im Lieferumfang enthalten, kostenloser Download unter www.stahlwille.com):

· Schraubfall einstellbar


· Bewertung des Schraubvorgangs durch farbige LEDs, Buzzer und Vibration


· Kalibrierintervall einstellbar


· dokumentationsfähig


  • Lieferung mit Lithium-Batterie 3,6 V, Typ 14500, verpackt gemäß UN3091, Klasse 9
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • im stabilen Kunststoffkasten
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/4"
Breite mm (b):
22,6 mm
Gewicht mit Kasten:
710 g
Höhe mm (h):
60 mm
Höhe mm (h1):
26 mm
Höhe mm (h2):
10 mm
Länge mm (L):
210 mm
Funktionslänge:
160 mm
MA N·m:
1 N·m
Messbereich cN·m:
100-2000 cN·m
Messbereich N·m:
1-20 N·m
Nennwert N·m:
20 N·m
Skalenteilung [E1]:
0,7-15 ft·lb
Skalenteilung [E2]:
9-180 in·lb
Gewicht:
145 g
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 275,91*
€ 308,13*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 273,91*
€ 308,90*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 278,15*
€ 309,55*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 279,52*
€ 310,75*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 367,21*
€ 402,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,05*
€ 478,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,57*
€ 471,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,64*
€ 452,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,76*
€ 447,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,21*
€ 436,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stahlwille
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.