Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL Klebesticks 250mm, schwarz, 250gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Klebesticks 250mm, schwarz, 250gr
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Klebesticks 250mm, schwarz, 250gr
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Klebesticks 250mm, schwarz, 250gr
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Klebesticks 250mm, schwarz, 250gr
Artikel-Nr.:
     223-8280715
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     110031599
EAN/GTIN:
     4007841006792
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen

STEINEL Klebesticks 250mm, schwarz, 250gr

Heißklebestick-Set, schwarz
• Farbe: schwarz
• Ideal zum Verkleben von dunklen Materialien oder zum Ausbessern
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11 mm
Farbe:
schwarz
Inhalt:
10 St.
Gewicht:
250 kg
Verordnung:
EG 1272/2008 Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
250 mm
Chemische Basis:
EVA
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
0
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 6,35*
2 Tage
115
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 6,83*
1 Tag
114
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 7,16*
7 Tage
115
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 7,70*
Lager 223
114
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,25*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
110090726
ab € 29,82*
Sonstiges
Steinel
110093197
ab € 168,19*
Sonstiges
Steinel
110093198
ab € 177,72*
Sonstiges
Steinel
110090736
ab € 135,11*
Sonstiges
Steinel
084509
ab € 26,59*
Sonstiges
Steinel
110088256
ab € 51,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.