Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PÖSAMO Zierkette 0036, feuerverzinkt-schwarz, 5,0mm, Rolle 10m, 250


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 0036, feuerverzinkt-schwarz, 5,0mm, Rolle 10m, 250
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 0036, feuerverzinkt-schwarz, 5,0mm, Rolle 10m, 250
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 0036, feuerverzinkt-schwarz, 5,0mm, Rolle 10m, 250
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 0036, feuerverzinkt-schwarz, 5,0mm, Rolle 10m, 250
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 0036, feuerverzinkt-schwarz, 5,0mm, Rolle 10m, 250
Artikel-Nr.:
     223-8280896
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000100598
EAN/GTIN:
     4011645002522
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette

PÖSAMO Zierkette 0036, feuerverzinkt-schwarz, 5,0mm, Rolle 10m, 250

Zierkette aus Vierkantdraht
• Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich
• Oberfläche: feuerverzinkt, schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.595 kg/m
Abmessung:
250 x 93 mm
Nenndicke:
4 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt schwarz
Gesamtlänge:
10 m
Breite außen:
26 mm
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Länge (Innen):
40 mm
Tragfähigkeit:
52 kg
ETA-Zulassung (1):
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 7,70*
10
€ 4,90*
ab € 5,84*
€ 7,83*
6 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 7,94*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 6,21*
€ 8,11*
Lager 223
10
10
€ 8,50*
ab € 7,77*
€ 10,10*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 10,10*
€ 12,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,66*
€ 11,50
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,77*
€ 9,25
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 101,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.