Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PÖSAMO Zierkette 1843, feuerverzinkt, 3,4mm, Rolle 20m, 250x93mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1843, feuerverzinkt, 3,4mm, Rolle 20m, 250x93mm
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1843, feuerverzinkt, 3,4mm, Rolle 20m, 250x93mm
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1843, feuerverzinkt, 3,4mm, Rolle 20m, 250x93mm
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1843, feuerverzinkt, 3,4mm, Rolle 20m, 250x93mm
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1843, feuerverzinkt, 3,4mm, Rolle 20m, 250x93mm
Artikel-Nr.:
     223-8280900
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000100592
EAN/GTIN:
     4011645002645
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette

PÖSAMO Zierkette 1843, feuerverzinkt, 3,4mm, Rolle 20m, 250x93mm

Zierkette aus Vierkantdraht, gedreht
• Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich
Weitere Informationen:
Fach:
57
Farbe:
feuerverzinkt, schwarz
Gewicht:
0.242 kg/m
Nenndicke:
3.4 mm
Abmessungen:
250 x 93 mm
in Baustein:
1, 2
Breite außen:
20 mm
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Länge (Innen):
40 mm
Tragfähigkeit:
21 kg
ETA-Zulassung (1):
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
20
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 3,45*
20
€ 4,90*
ab € 2,58*
€ 3,46*
7 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,54*
8 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,79*
ab € 2,75*
€ 3,62*
Lager 223
20
20
€ 8,50*
ab € 3,45*
€ 4,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,27*
€ 5,08
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.