| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8280951 Herst.-Nr.: 1200600006 EAN/GTIN: 4011645008494 |
| |
|
| | |
| PÖSAMO PE-Seil, geflochten weiss/rot 10,0mm, Rolle 100m, 250x200 Polyester-Seil, geflochten, DIN 83307 • Flexibel • Geschmeidig • Hohe Reißkraft • Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz • Thermostabilisiert • Lange Lebensdauer Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß-rot | Abmessungen: | 250 x 200 mm | max. kg: | 190 | Rolle:: | 100 m | Marke: | PÖSAMO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10000 | | Frei Haus | ab € 0,8011* | € 0,8191* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,66* | € 0,85* | | | | | | | | 10000 | | € 4,90* | ab € 0,6846* | € 0,8607* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,71* | € 0,91* | | | | Lager 223 | | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,87* | € 1,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|