Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645008494, Diverse Seil gefl.PES 10 Ro.100m (250x200)weiss-rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-701408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645008494
EAN/GTIN:
     4011645008494
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645008494, Seil gefl.PES 10 Ro.100m (250x200)weiss-rot, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
Farbe:
weiß-rot
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. kg:
190
Rolle:
100 m
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Seil, Polyesterseil, Polyethylen-Seil, polyethylen seil, Textil, SEIL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
500
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,89*
2 Tage
600
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 0,89*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 4,79*
ab € 0,70*
€ 0,90*
100
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 0,98*
1 Tag
600
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 89,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.