Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil gefl.PES 10 Ro.100m (250x200)weiss-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seil gefl.PES 10 Ro.100m (250x200)weiss-rot
Seil gefl.PES 10 Ro.100m (250x200)weiss-rot
Seil gefl.PES 10 Ro.100m (250x200)weiss-rot
Artikel-Nr.:
     4012-142140
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200600006
EAN/GTIN:
     4011645008494
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyester-Seil, geflochten, DIN 83307

• Flexibel • Geschmeidig • Hohe Reißkraft • Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz • Thermostabilisiert • Lange Lebensdauer Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Farbe:
weiß-rot
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. kg:
190
Rolle:
100 m
Herstellerartikelnummer:
1200600006
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 4,90*
ab € 0,6375*
€ 0,8025*
Lager 4012
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 0,85*
22 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,91*
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,01*
5 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,81*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.