Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Seil geflochten PES 10 Rohne 100 m (250x200)weiß-rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PÖSAMO Seil geflochten PES 10 Rohne 100 m (250x200)weiß-rot
PÖSAMO Seil geflochten PES 10 Rohne 100 m (250x200)weiß-rot
PÖSAMO Seil geflochten PES 10 Rohne 100 m (250x200)weiß-rot
PÖSAMO Seil geflochten PES 10 Rohne 100 m (250x200)weiß-rot
Artikel-Nr.:
     5417B-161143
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645008494
EAN/GTIN:
     4011645008494
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyester-Seil geflochten, DIN 83307

Seile - Rollenware

Flexibel, geschmeidig, hohe Reißkraft, verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz, thermostabilisiert, lange Lebensdauer. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Länge:
100
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastbarkeit:
190
Grundpreis:
Ja
Rolle:
250 x 200 mm
Hersteller:
Pösamo
Farbe:
weiß/rot
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Seil, Polyesterseil, Polyethylen-Seil, polyethylen seil, Seil gefl.PES 10 Ro.100m(250x200)weiss-rot
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
500
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,89*
2 Tage
600
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 0,89*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 4,79*
ab € 0,70*
€ 0,90*
Lager 5417
100
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 0,98*
1 Tag
600
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 98,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.