Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO PP-Seil geflochten blau, 10,0mm, Rolle 90m, 250x200


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PP-Seil geflochten blau, 10,0mm, Rolle 90m, 250x200
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PP-Seil geflochten blau, 10,0mm, Rolle 90m, 250x200
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PP-Seil geflochten blau, 10,0mm, Rolle 90m, 250x200
Artikel-Nr.:
     223-8281065
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500190
EAN/GTIN:
     4011645022438
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil

PÖSAMO PP-Seil geflochten blau, 10,0mm, Rolle 90m, 250x200

Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E
• Flexibel
• Weich
• UV-stabilisiert
• Hohe Reißkraft
• Langlebig
• Schwimmfähig

Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Fach:
1003
Farbe:
blau
Länge:
90 m
Werkstoff:
Polypropylen
geflochten:
8-fach
Abmessungen:
250 x 200 mm
Ausführung:
geflochten
Durchmesser:
10 mm
Eigenschaft:
schwimmfähig
in Baustein:
1.2
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Tragfähigkeit:
163 kg
ETA-Zulassung (1):
Nein
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
270
90
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,57*
€ 0,75*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 40,1103*
€ 52,29*
8 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,9401*
€ 53,4501*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 38,2608*
€ 53,4501*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 43,4025*
€ 56,4426*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Meter
Mindestbestellmenge: 90 Meter ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.