Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Seil-PP 10 mm Rohne 90 m (250x200) blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PÖSAMO Seil-PP 10 mm Rohne 90 m (250x200) blau
PÖSAMO Seil-PP 10 mm Rohne 90 m (250x200) blau
PÖSAMO Seil-PP 10 mm Rohne 90 m (250x200) blau
PÖSAMO Seil-PP 10 mm Rohne 90 m (250x200) blau
Artikel-Nr.:
     5417B-161353
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645022438
EAN/GTIN:
     4011645022438
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Textil-Seil DIN 83307 Form E, Polypropylen, geflochten

Seile - Rollenware

Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastbarkeit:
163
Farbe:
blau
Länge:
90
Grundpreis:
Ja
Rolle:
250 x 200 mm
Hersteller:
Pösamo
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: kunstfaser seil, Seil-PP 10 mm Ro. 90 m (250x200)blau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
90
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,57*
€ 0,75*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 43,4124*
€ 56,5821*
7 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,0505*
€ 57,0807*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 40,9401*
€ 58,2705*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 47,5506*
€ 61,7103*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,2705*
€ 69,3419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,3904*
€ 56,39458
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,3305*
€ 51,5633
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 42,57*
€ 50,6583
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 41,8401*
€ 49,78972
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 40,9401*
€ 48,71872
pro Packung
1 Packung enthält 90 Meter (ab € 0,45489* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.