Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645022438, Diverse Seil-PP 10 mm Ro. 90 m (250x200)blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645022438
EAN/GTIN:
     4011645022438
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645022438, Seil-PP 10 mm Ro. 90 m (250x200)blau, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
Farbe:
blau
geflochten:
8-fach
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. kg:
163
Rolle:
90 m
Fach:
1003
in Baustein:
1, 2
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: kunstfaser seil, Polypropylen, SEIL-PP
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
90
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,57*
€ 0,75*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 43,4124*
€ 56,5821*
Lager 260
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,0505*
€ 57,0807*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 40,9401*
€ 58,2705*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 47,5506*
€ 61,7103*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,0807*
€ 67,92603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,4908*
€ 61,27405
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,1601*
€ 54,93052
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 45,3303*
€ 53,94306
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 44,5707*
€ 53,03913
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 44,0505*
€ 52,4201
pro Packung
1 Packung enthält 90 Meter (ab € 0,48945* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.