Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil-PP 10 mm Rolle 90 m (250 x 200)blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seil-PP 10 mm Rolle 90 m (250 x 200)blau
Seil-PP 10 mm Rolle 90 m (250 x 200)blau
Seil-PP 10 mm Rolle 90 m (250 x 200)blau
Seil-PP 10 mm Rolle 90 m (250 x 200)blau
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645022438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4011645022438
EAN/GTIN:
     4011645022438
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.- Farbe blau - Abmessungen 250 x 200 mm - Ø 10,0 mm - max. Tragkraft 163 kg - Fach 1003 - in Baustein 1, 2 - Meter / Rolle 90 - geflochten 8-fach
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Abmessungen:
250 x 200 mm
Ø:
10,0 mm
max. Tragkraft:
163 kg
Fach:
1003
in Baustein:
1, 2
Meter / Rolle:
90
geflochten:
8-fach
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, DIN, Form, geflochten, Polypropylen, Rollenware, Seil-PP, Seile
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
360
90
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,57*
€ 0,76*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 43,3422*
€ 56,7423*
9 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,0307*
€ 57,1905*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 43,8003*
€ 57,1905*
1 Tag
4
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 47,6406*
€ 61,4601*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,7423*
€ 67,52334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,7726*
€ 60,41939
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,1628*
€ 54,93373
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 45,1827*
€ 53,76741
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 44,3124*
€ 52,73176
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 43,3422*
€ 51,57722
pro Packung
1 Packung enthält 90 Meter (ab € 0,48158* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.