Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seil gefl. weiss/blau 8,0mm Ro.120m (250x200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Seil gefl. weiss/blau 8,0mm Ro.120m (250x200)
PE-Seil gefl. weiss/blau 8,0mm Ro.120m (250x200)
PE-Seil gefl. weiss/blau 8,0mm Ro.120m (250x200)
PE-Seil gefl. weiss/blau 8,0mm Ro.120m (250x200)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645033366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645033366
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyester-Seil
Polyester-Seil, geflochten, DIN 83307

• Flexibel • Geschmeidig • Hohe Reißkraft • Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz • Thermostabilisiert • Lange Lebensdauer Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-blau
Ø:
8,0 mm
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. Tragkraft:
128 kg
Meter / Rolle:
120
udf_EDE_Katalog:
30308581
ø:
8,0 mm
Rolle:
120 m
VE:
120 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645033366
Herstellerartikelnummer:
1200600025
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
128
Weitere Suchbegriffe: Polyesterseil, Polyethylen-Seil, polyesterseil ø8 mm, polyethylen seil, Textil, Seil, (Textil), DIN, 83307, Polyester, Befestigungstechnik, Textil-Seil, Polyester-Seil DIN 83307, DIN 83307 Polyester-Seil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
360
120
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,70*
€ 0,90*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 66,9408*
€ 84,4908*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 69,8184*
€ 87,9384*
7 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,55*
€ 90,12*
Lager 7
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,5808*
€ 101,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,52*
€ 120,8088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,23*
€ 108,5637
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 84,1404*
€ 100,12708
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 82,80*
€ 98,532
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 81,8004*
€ 97,34248
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 81,5808*
€ 97,08115
pro Packung
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,67984* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.