Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Schweisskette ähnlich DIN766 A4, A6,0, Bundware 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette ähnlich DIN766 A4, A6,0, Bundware 30m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette ähnlich DIN766 A4, A6,0, Bundware 30m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette ähnlich DIN766 A4, A6,0, Bundware 30m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette ähnlich DIN766 A4, A6,0, Bundware 30m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette ähnlich DIN766 A4, A6,0, Bundware 30m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette ähnlich DIN766 A4, A6,0, Bundware 30m
Artikel-Nr.:
     223-8281116
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300394
EAN/GTIN:
     4011645033656
Suchbegriffe:
DIN 766
DIN 766 Kette
Kette DIN 766
Edelstahlkette

PÖSAMO Schweisskette ähnlich DIN766 A4, A6,0, Bundware 30m

Schweißkette, ähnlich DIN 766, Form A, kurzgliedrig, Edelstahl 1.4401

Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel
oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten
benutzt werden.

Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig.

Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert.

Berechnung der max. Tragkraft:

theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg
Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 766
Farbe:
silber
Gewicht:
0.75 kg/m
Nenndicke:
6 mm
Werkstoff:
Edelstahl A4
Ausführung:
gerade A-Glieder, geschweißt
Güteklasse:
ohne
Oberfläche:
blank
Breite innen:
8 mm
Gesamtlänge:
30 m
Breite außen:
20 mm
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
DIBt-Zulassung:
Nein
Länge (Innen):
18.5 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Typbezeichnung:
kurzgliedrig
ETA-Zulassung (1):
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 16,11*
€ 19,39*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 375,7701*
€ 434,07*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 414,15*
€ 474,6201*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 450,21*
€ 516,06*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 445,4802*
€ 520,9902*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 19,39*
€ 23,07
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,11*
€ 19,17
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 581,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.