Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO PP-Seil 6 mm geflochten weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PÖSAMO PP-Seil 6 mm geflochten weiß
PÖSAMO PP-Seil 6 mm geflochten weiß
PÖSAMO PP-Seil 6 mm geflochten weiß
PÖSAMO PP-Seil 6 mm geflochten weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p435553
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645043884
EAN/GTIN:
     4011645043884
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil geflochten weiß

Ketten
& Seile

Weitere Informationen:
ICC-Zulassung (1):
Nein
ETA-Zulassung (1):
Nein
DIBt-Zulassung:
Nein
Belastbarkeit:
57
Farbe:
weiß
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Pösamo
Länge:
150
Durchmesser:
6
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, kunststoffseil, Seile, geflochten, Polypropylenseile, Rollenware, weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1500
150
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,24*
€ 0,33*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 29,691*
€ 39,12*
8 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,33*
€ 40,0605*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 30,411*
€ 40,0605*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 33,42*
€ 45,9105*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,9105*
€ 54,6335
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,911*
€ 52,25409
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,8905*
€ 42,7097
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,1705*
€ 41,8529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 33,4305*
€ 39,7823
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 33,42*
€ 39,7698
pro Packung
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,2228* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.