Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA P-Profil-Dichtung braun, 10m/9mm, 5395


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht TESA TESA P-Profil-Dichtung braun, 10m/9mm, 5395
Artikeldetailsicht TESA TESA P-Profil-Dichtung braun, 10m/9mm, 5395
Artikeldetailsicht TESA TESA P-Profil-Dichtung braun, 10m/9mm, 5395
Artikeldetailsicht TESA TESA P-Profil-Dichtung braun, 10m/9mm, 5395
Artikel-Nr.:
     223-8282357
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042448102225
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung

TESA P-Profil-Dichtung braun, 10m/9mm, 5395

tesamoll® Hohlprofil-Dichtung
• Dauerdicht-Profilqualität aus hochwertigem, witterungsfestem, alterungsbeständigem APTK-Gummi
• Superflexibel durch Hohlprofil
• Für Spalten von 2,0–5,0 mm
• Mindestlebensdauer: 8 Jahre
Weitere Informationen:
Länge [m]:
10 m
Ausführung:
Nr. 5395, braun
Breite x Stärke [mm]:
9 x 5,5 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 10,96*
€ 13,16*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 13,27*
1
€ 4,75*
ab € 10,80*
€ 13,95*
1
€ 4,00*
ab € 11,46*
€ 14,90*
Lager 223
10
10
Frei Haus
ab € 17,58*
€ 20,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 206,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05395-00100
ab € 10,81*
Ähnlich
tesa
05445-00101
ab € 8,68*
Ähnlich
tesa
05390-00100-02
ab € 6,55*
Ähnlich
tesa
05390-00101-02
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.