| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8282844 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260058003385 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Tischascher Rondo Piccolo, rot Tischascher Rondo • Flexibel als Tischaschenbecher Weitere Informationen: | | Höhe: | 70 mm | Durchmesser: | 150 mm | Lackiert / Farbton: | rot | Inhalt Volumen Ascher: | 1,0 l | Ausführung Tischaschenbecher: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,41* | € 27,55* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,66* | € 27,93* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,39* | € 28,85* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,21* | € 30,53* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 33,06* | € 42,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|