Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 9x12mm Manoskop 755, Nr. 755/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 9x12mm Manoskop 755, Nr. 755/4
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 9x12mm Manoskop 755, Nr. 755/4
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 9x12mm Manoskop 755, Nr. 755/4
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 9x12mm Manoskop 755, Nr. 755/4
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 9x12mm Manoskop 755, Nr. 755/4
Artikel-Nr.:
     223-8283712
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     755/4
EAN/GTIN:
     4018754031603
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 4-40...

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 9x12mm Manoskop 755, Nr. 755/4

Für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion. Keine Einstellskala; daher Einstellung mit Prüfgeräten erforderlich, z. B. mit den STAHLWILLE Prüfgeräten Nr. 7707 W, SmartCheck oder den Kalibrieranlagen Nr. 7794, Nr. 7706.


  • auslösend
  • Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge (755/4-30)
  • Doppel-Stopp-Signal
  • besonders leicht und handlich
  • Griffteil und Schaft aus Vierkant-Stahlrohr
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels) wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • Linksanzug durch umsteckbare Einsteckwerkzeuge
  • auf Wunsch mit voreingestelltem Auslösewert (Preisaufschlag 10 %)
  • Einstellung mit Prüfgerät für Drehmomentschlüssel
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
22 mm
Gr.:
4
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
Höhe mm (h):
18 mm
Länge mm (L):
201 mm
Funktionslänge:
172 mm
MA N·m:
4 N·m
Messbereich ft·lb:
3-30 ft·lb
Messbereich N·m:
4-40 N·m
Nennwert N·m:
40 N·m
Standardstichmaß:
17,5 mm
Gewicht:
500 g
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,67*
€ 107,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,92*
€ 112,26*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 91,80*
€ 116,55*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 97,30*
€ 120,23*
Lager 223
37 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 114,15*
€ 140,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.