Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Drehmomentschlüssel Click-Torque 10- 50Nm, 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WERA WERA Drehmomentschlüssel Click-Torque 10- 50Nm, 3/8 Drehmomentschlüssel Click-Torque 10-50Nm 3/8" Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Drehmomentschlüssel Click-Torque 10- 50Nm, 3/8 Drehmomentschlüssel Click-Torque 10-50Nm 3/8" Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Drehmomentschlüssel Click-Torque 10- 50Nm, 3/8 Drehmomentschlüssel Click-Torque 10-50Nm 3/8" Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Drehmomentschlüssel Click-Torque 10- 50Nm, 3/8 Drehmomentschlüssel Click-Torque 10-50Nm 3/8" Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Drehmomentschlüssel Click-Torque 10- 50Nm, 3/8 Drehmomentschlüssel Click-Torque 10-50Nm 3/8" Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Drehmomentschlüssel Click-Torque 10- 50Nm, 3/8 Drehmomentschlüssel Click-Torque 10-50Nm 3/8" Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Drehmomentschlüssel Click-Torque 10- 50Nm, 3/8 Drehmomentschlüssel Click-Torque 10-50Nm 3/8" Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Drehmomentschlüssel Click-Torque 10- 50Nm, 3/8 Drehmomentschlüssel Click-Torque 10-50Nm 3/8" Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Drehmomentschlüssel Click-Torque 10- 50Nm, 3/8 Drehmomentschlüssel Click-Torque 10-50Nm 3/8" Wera
Artikel-Nr.:
     223-8288329
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5075610001
EAN/GTIN:
     4013288193193
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch

WERA Drehmomentschlüssel Click-Torque 10- 50Nm, 3/8

Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Für Rechtsanzug und mit Umschaltknarre mit 45 Zähnen.

  • Wir wollten, dass das Arbeiten mit Drehmomentschlüsseln einfach und präzise ist. Deswegen haben wir die Drehmomentschlüssel Click-Torque entwickelt. Durch leichtes Einstellen und Sichern des Vorgabewerts und die robuste Ausführung sind diese Drehmomentschlüssel die idealen Werkzeuge bei allen Verschraubungen, bei denen es auf drehmomentkontrolliertes Anziehen (umschaltbare Drehmomentschlüssel) und Anziehen und Lösen (Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge) der Schraubverbindung ankommt.
  • Die Präzision liegt bei ±3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Leichte Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes; ablesbar auf Haupt- und Feinskala.
  • Mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte.
  • Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst ein hör- und fühlbarer Mechanismus aus.
  • Die umschaltbaren Click-Torque Drehmomentschlüssel sind für den Rechtsanzug geeignet.
  • Mit 3/8"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
  • Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
  • Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus
  • Messbereich: 10-50 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Ergonomischer 2-Komponenten Griff für den Rechtsanzug



    Anwendung: Für den Rechtsanzug
    Präzision: Genauigkeit ±3 % vom eingestellten Wert, gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
    Ausführung: Mit 3/8"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne; einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes, mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Feinskala nur in Newtonmetern), hör- und fühlbarer Auslösemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts
    Griff: Ergonomischer 2-Komponenten Griff
    Weitere Informationen:
    Typ:
    B1
    Skalenbereich in (Nm) min.:
    10 N·m
    Skalenbereich in (Nm) max.:
    50 N·m
    Skalenteilung:
    0,25 N·m
    Auslösegenauigkeit:
    ±3 %
    Vierkantantrieb:
    3/8 Zoll
    Länge:
    360 mm
    Gewicht:
    1,056 kg
    Herstellerartikelnummer:
    05075610001
    Angebote (43)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    118
    € 5,90*
    ab € 90,28*
    € 105,24*
    3 Tage
    110
    Frei Haus
    ab € 100,62*
    € 117,26*
    1 Tag
    118
    Frei Haus
    ab € 96,15*
    € 117,29*
    € 4,90*
    ab € 101,74*
    € 120,60*
    Lager 223
    118
    € 8,50*
    ab € 113,34*
    € 130,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,91*
    € 155,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 130,05*
    € 154,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,05*
    € 147,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 121,10*
    € 144,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 113,34*
    € 134,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    ab € 150,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wera
    05075611001
    ab € 95,09*
    Ähnlich
    Wera
    05075624001
    ab € 227,98*
    Ähnlich
    Wera
    05075620001
    ab € 92,01*
    Ähnlich
    Wera
    05075621001
    ab € 102,63*
    Ähnlich
    Wera
    05075622001
    ab € 103,17*
    Ähnlich
    Wera
    05075623001
    ab € 114,99*
    Ähnlich
    Wera
    075630
    ab € 803,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.