Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 617 Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 617 Gr. 7
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 617 Gr. 7
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 617 Gr. 7
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 617 Gr. 7
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 617 Gr. 7
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 617 Gr. 7
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 617 Gr. 7
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 617 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     223-8288961
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198761778
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 617 Gr. 7

Montagehandschuh »Camapur® Comfort 617«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Sehr gute Griffigkeit bei feuchten Gegenständen
• Gute Passform, Feinfühligkeit und Atmungsaktivität
• Beugt Ermüdungserscheinungen vor
• Beschichtete Fingerkuppen
• Waschbar für längere Lebensdauer
• Nahtloses Polyamid-Trikot mit Strickbund und Polyurethan-Beschichtung
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 200–235 mm
Stärke: 1,0 mm
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
7
Passform:
einseitig tragbar
Länge bis:
235 mm
Länge von:
200 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Polyamid (PA)
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-10
Materialstärke:
1 mm
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
weiß
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Besonderheit Material:
waschbar
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
weiß
Verarbeitung Innenmaterial:
Trikotfutter
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 1130
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,34*
8 Tage
110
10
€ 5,99*
ab € 2,76*
€ 3,74*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,85*
€ 3,75*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 3,79*
Lager 223
160
10
€ 8,50*
ab € 4,24*
€ 5,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 54,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
061710941E
ab € 1,95*
Sonstiges
KCL
061706941E
ab € 2,53*
Sonstiges
KCL
061708941E
ab € 1,96*
Sonstiges
KCL
061709941E
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.