Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
KCL Montagehandschuh Camapur Cut 627 Gr. 9
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8288973
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4008198762799
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Montagehandschuh Camapur Cut 627 Gr. 9
Camapur Cut
nahtloses Trikot,
Strickbund
handrückenfrei, tiefgetaucht
grau/schwarz
Dieser Handschuh vereinigt gutes Tastempfinden, mechanische Belastbarkeit und hoher Tragekomfort. Mittels der HPPE Hochmodulfaser weist er sehr gute Schnittschutzwerte auf. Selbst nasse und rutschige Gegenstände werden mit diesem Handschuh gehalten. Die Beschichtung PU ist dünn gehalten und vollkommen für den Einsatzzweck ausreichend. Ein Schwitzen im Handschuh ist dadurch stark vermindert. Die Größe des Handschuhs ist jeweils am Strickbund durch unterschiedliche Farben erkennbar.
4X41B
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Gauge:
13
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
9
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Länge bis:
260 mm
Länge von:
220 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Schnitte
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-12
Materialstärke:
1.2 mm
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Dyneema®
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
High Performance Polyethylen (HPPE)
Farbton Beschichtung:
dunkelgrau
Material Innenfutter:
Polyethylen (PE)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
waschbar
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
grau
Farbton Material Handschuh:
dunkelgrau
Verarbeitung Innenmaterial:
Trikotfutter
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4341
Farbbesonderheit Material Handschuh:
meliert
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Polyethylen Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuh kcl
,
pu beschichtete handschuhe
,
hppe-faser schnittschutzhandschuh
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
7 Tage
600
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 8,65*
Lager 8580
8 Tage
290
10
pro Paar
€ 6,95*
ab € 9,61*
€ 12,02*
Lager 1955
8 Tage
310
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,18*
€ 12,54*
Lager 281
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 12,88*
Lager 223
2 Tage
100
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 15,01*
€ 17,95*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 179,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh Camapur® Cut 627+, Kat.II, grau/schwarz, 240mm, Größe 8
KCL
062708841E
ab € 6,85*
Ähnlich
Schnittschutzhandschuhe Camapur CUT 627, Kategorie II, Größe 10, VE = 10 Paar
KCL
180577
ab € 112,84*
Ähnlich
Schnittschutzhandschuhe Camapur CUT 627, Kategorie II, Größe 11, VE = 10 Paar
KCL
180578
ab € 112,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen