Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Mechanikerhandschuh Light Duty 97-506 Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Mechanikerhandschuh Light Duty 97-506 Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Mechanikerhandschuh Light Duty 97-506 Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Mechanikerhandschuh Light Duty 97-506 Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Mechanikerhandschuh Light Duty 97-506 Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Mechanikerhandschuh Light Duty 97-506 Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-8289985
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490480691
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Mechanikerhandschuh Light Duty 97-506 Gr. 8

Handschuh »Light Duty® 97-506«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Hoher Tragekomfort
• Erhöhte Sichtbarkeit und Schutzleistung
• Frotteedaumen zur Schweißregulierung
• Atmungsaktiver Handrücken
Ausführung:
• Innenhand aus Leder
• Vernäht
• Stulpe
• Reflektierendes Knöchelschutzband
Anwendungsbereiche: Auto-/Fahrzeugwartung, Industrie, Bauwesen
Material: Neopren, Polyester, Spandex, Baumwollträger
Länge: 240 - 260 mm
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
EN388:2003 2241
Material:
Reflexionsband aus Neopren;Polyester;Spandex;Baumwollträger
Hauptfarbe:
Schwarz
Zolltarifnummer (Rü) > 8:
6216000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 7,99*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 8,28*
Lager 223
72
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 6,48*
€ 9,56*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.