Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 15mm Krähenfuß-Maul-Schlüssel 15mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 15mm Krähenfuß-Maul-Schlüssel 15mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 15mm Krähenfuß-Maul-Schlüssel 15mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 15mm Krähenfuß-Maul-Schlüssel 15mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 15mm Krähenfuß-Maul-Schlüssel 15mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8295040
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     54015
EAN/GTIN:
     4018754003525
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 15mm

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Weitere Informationen:
Stärke:
6,3 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8"
Breite mm (b):
30 mm
Länge mm (L):
37,7 mm
Stichmaß:
20,4 mm
Schlüsselweite [mm]:
15 mm
Gewicht:
45 g
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 22,73*
€ 29,28*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 22,81*
€ 29,30*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 23,29*
€ 30,03*
1
€ 4,00*
ab € 23,62*
€ 30,78*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 29,25*
€ 37,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 13,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.