Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 24mm
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 24mm
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 24mm
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 24mm
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 24mm
Artikel-Nr.:
     223-8295724
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     54024
EAN/GTIN:
     4018754003594
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 24mm

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Weitere Informationen:
Stärke:
6,3 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8"
Breite mm (b):
41 mm
Länge mm (L):
44,4 mm
Stichmaß:
26,3 mm
Schlüsselweite [mm]:
24 mm
Gewicht:
60 g
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 29,33*
€ 37,40*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,18*
€ 37,42*
4 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 29,21*
€ 38,15*
1 Tag
17
1
€ 5,45*
ab € 31,47*
€ 39,86*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 37,68*
€ 47,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.