Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROCKHAUS Drehklammer 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BROCKHAUS BROCKHAUS Drehklammer 120mm Drehklammer für HEUER Front Schraubstock 120 mmBROCKHAUS
Artikeldetailsicht BROCKHAUS BROCKHAUS Drehklammer 120mm Drehklammer für HEUER Front Schraubstock 120 mmBROCKHAUS
Artikeldetailsicht BROCKHAUS BROCKHAUS Drehklammer 120mm Drehklammer für HEUER Front Schraubstock 120 mmBROCKHAUS
Artikel-Nr.:
     223-8297699
Hersteller:
     Brockhaus
Herst.-Nr.:
     119104
EAN/GTIN:
     4010898119940

BROCKHAUS Drehklammer 120mm

Drehklammer

Drehklammer, eine Kombination aus Drehteller und Tischklammer. Zum Drehen des Schraubstocks um 360° sowie zur gleichzeitigen flexiblen, beschädigungsfreien Befestigung an der Arbeitsplatte.
Weitere Informationen:
für Backenbreite:
120 mm
Lochabstand:
76 x 98 mm
Loch-Ø:
11 mm
Gewicht:
3,4 kg
Marke:
BROCKHAUS HEUER
Herstellerartikelnummer:
119 104
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 86,06*
€ 99,66*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 87,39*
€ 100,88*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 83,74*
€ 101,02*
12 Tage
4
Frei Haus
ab € 89,21*
€ 102,74*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 111,34*
€ 127,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
103100
ab € 31,07*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
119103
ab € 57,04*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
119100
ab € 29,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.