Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 730/10 Fix 20- 100Nm 9x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 730/10 Fix 20- 100Nm 9x12 Drehmomentschlüssel 730/10Fix 20- 100Nm 9x12mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 730/10 Fix 20- 100Nm 9x12 Drehmomentschlüssel 730/10Fix 20- 100Nm 9x12mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 730/10 Fix 20- 100Nm 9x12 Drehmomentschlüssel 730/10Fix 20- 100Nm 9x12mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 730/10 Fix 20- 100Nm 9x12 Drehmomentschlüssel 730/10Fix 20- 100Nm 9x12mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 730/10 Fix 20- 100Nm 9x12 Drehmomentschlüssel 730/10Fix 20- 100Nm 9x12mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8298705
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730/10Fix
EAN/GTIN:
     4018754269440
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 20-1...

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 730/10 Fix 20- 100Nm 9x12

  • für Arbeiten in der Serienproduktion
  • Stellknopf kann nach Einstellung des Auslösemoments herausgeschraubt werden - ein unabsichtliches Verändern des Solldrehmoments wird so verhindert
  • die mitgelieferte TORX® TAMPER-RESISTANT-Sicherungsschraube schützt darüber hinaus vor Manipulation. Ebenso wie die beiliegenden Klebesiegel. Keine Verstellung ohne Siegelbruch möglich
  • auslösend
  • kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
  • Doppel-Stopp-Signal
  • sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von N·m/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb
  • Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • 2-Komponentengriff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 80-100 im Stahlblechkasten)
  • Anzeigeabweichung ± 3 %

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
28 mm
Feinskalenteilung:
0,5 N·m
Gewicht mit Kasten:
1788 g
Gr.:
10
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
Höhe mm (h):
23 mm
Länge mm (L):
386 mm
Funktionslänge:
336 mm
MA N·m:
20 N·m
Messbereich ft·lb:
15-75 ft·lb
Messbereich N·m:
20-100 N·m
Nennwert N·m:
100 N·m
Standardstichmaß:
17,5 mm
Skalenteilung [E1]:
10 N·m
Skalenteilung [E2]:
2,5 ft·lb
Gewicht:
986 g
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 233,28*
€ 272,34*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 229,31*
€ 276,19*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 239,21*
€ 278,97*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 242,01*
€ 282,60*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 306,98*
€ 349,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,09*
€ 415,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,47*
€ 406,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,86*
€ 390,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,99*
€ 378,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,98*
€ 365,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.