Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Sicherheits-Wasserschlauch orange, 1"


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheits-Wasserschlauch orange, 1"
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheits-Wasserschlauch orange, 1"
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheits-Wasserschlauch orange, 1"
Artikel-Nr.:
     223-8299870
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784234900
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

FORMAT Sicherheits-Wasserschlauch orange, 1"

Sicherheitswasserschlauch

• Hohe Druckbeständigkeit
• Formstabil durch Kreuzgewebe
• Abriebfeste und UV-beständige Schlauchdecke
• Gut sichtbar auch bei schlechten Lichtverhältnissen
• Cadmiumfrei
• 4-schichtiger Aufbau
• Vielseitige Einsatzbereiche
• Geeignet zur Wasserversorgung, bei Reinigungsarbeiten in Industrie und Handwerk, in Kommunalbetrieben, Hoch- und Tiefbau, Landwirtschaft, Gärtnereien und Haushalt.
• Einlage aus Kreuzgewebe, synthetische Textilfäden
• Seele und Decke aus glattem PVC
• Leuchtorange-fluoreszierende Farbe
Weitere Informationen:
PG:
FORMAT Sicherheits-Wasserschlauch
Norm:
DIN EN ISO 1307 Gummi- und Kunststoffschläuche Maße
Branche:
alle Industrien
Gewicht:
0.452 kg/m
Berstdruck:
27 bar
Farbe Decke:
orange
Farbe Seele:
schwarz
Wandstärke:
4 mm
Antistatisch:
Nein
Betriebsdruck:
10 bar
Einsatzbereich:
Reinigung
Material Decke:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Seele:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlauchlänge:
50 m
Anzahl Einlagen:
0 St.
Schlaucheinlage:
Kreuzfadeneinlage
Weichmacherfrei:
Nein
Außendurchmesser:
33 mm
Beständigkeit Decke:
abriebbeständig
Beständigkeit Seele:
abriebbeständig
Elektrisch leitfähig:
Nein
elektrisch leitfähig:
Nein
Farbbesonderheit Decke:
fluoreszierend
Farbbesonderheit Seele:
matt
Innendurchmesser (Zoll):
1 in
Innendurchmesser (metrisch):
25 mm
Maximale Betriebstemperatur:
60 °C
Minimale Betriebstemperatur:
-15 °C
Kurzzeitige maximale Temperatur:
60°C
Kennzeichnung Schlauchdecke (nach DIN):
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
800
50
pro Meter
€ 8,50*
ab € 5,06*
€ 6,07*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Packung
€ 9,95*
ab € 179,66*
€ 181,50*
2 Tage
16
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 152,36*
€ 184,06*
7 Tage
18
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 157,49*
€ 198,00*
3 Tage
16
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 154,11*
€ 206,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,07*
€ 7,22
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,06*
€ 6,02
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 303,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.