Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sich.-Wasserschlauch orange, 1", FORMAT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sich.-Wasserschlauch orange, 1", FORMAT
Sich.-Wasserschlauch orange, 1", FORMAT
Sich.-Wasserschlauch orange, 1", FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830610171
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784234900
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Sicherheitswasserschlauch

• Hohe Druckbeständigkeit
Formstabil durch Kreuzgewebe.
Abriebfeste und UV-beständige Schlauchdecke.
Gut sichtbar auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
Cadmiumfrei.
4-schichtiger Aufbau.
• Vielseitige Einsatzbereiche
Geeignet zur Wasserversorgung, bei Reinigungsarbeiten in Industrie und Handwerk, in Kommunalbetrieben, Hoch- und Tiefbau, Landwirtschaft, Gärtnereien und Haushalt.
• Technische Daten
Seele: PVC, glatt.
Einlage: Kreuzgewebe, synthetische Textilfäden.
Decke: PVC, glatt.
Farbe: leuchtorange-fluoreszierend.
Betriebsdruck: 10 bar.
Berstdruck: 27 bar.
Temperaturbereich: –15 °C bis +60 °C.
Gewicht = 452 g/m
Langtexterweiterng = Lieferung erfolgt ohne Wagen.
Schlauchlänge = 50 m
Innen-Ø = 1
Wandstärke = 4,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch 50m, wasserschlauch, format wasserschlauch, Gartenbewässerung, Spiralschlauch, Saugschlauch, 7830610171, 30610171
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 8,50*
ab € 6,29*
€ 7,86*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 152,38*
€ 184,98*
Lager 5HCAZ
unbekannt
50
pro Packung
€ 9,95*
ab € 178,67*
€ 191,16*
8 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 157,86*
€ 199,03*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 153,62*
€ 207,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 191,16*
€ 227,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 178,67*
€ 212,62
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,5734* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 9.558,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.