Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sich.-Wasserschlauch orange, 1", FORMAT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sich.-Wasserschlauch orange, 1", FORMAT
Sich.-Wasserschlauch orange, 1", FORMAT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635743
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784234900
EAN/GTIN:
     4317784234900
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Sicherheitswasserschlauch

Hohe Druckbeständigkeit
Formstabil durch Kreuzgewebe.
Abriebfeste und UV-beständige Schlauchdecke.
Gut sichtbar auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
Cadmiumfrei.
4-schichtiger Aufbau.
Vielseitige Einsatzbereiche
Geeignet zur Wasserversorgung, bei Reinigungsarbeiten in Industrie und Handwerk, in Kommunalbetrieben, Hoch- und Tiefbau, Landwirtschaft, Gärtnereien und Haushalt.
Technische Daten
Seele: PVC, glatt.
Einlage: Kreuzgewebe, synthetische Textilfäden.
Decke: PVC, glatt.
Farbe: leuchtorange-fluoreszierend.
Betriebsdruck: 10 bar.
Berstdruck: 27 bar.
Temperaturbereich: –15 °C bis +60 °C.

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
1 "
Wandstärke:
4 mm
Gewicht:
452 g/m
Langtexterweiterng:
Lieferung erfolgt ohne Wagen.
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch 50m, wasserschlauch, format wasserschlauch, 30610171, Gartenbewässerung, Saugschlauch, Spiralschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
800
50
pro Meter
€ 8,50*
ab € 5,06*
€ 6,07*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Packung
€ 9,95*
ab € 179,66*
€ 181,50*
2 Tage
16
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 152,36*
€ 184,06*
7 Tage
18
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 157,49*
€ 198,00*
Lager 6C8MS
16
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 154,11*
€ 206,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,15*
€ 245,3185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,78*
€ 232,9782
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 190,90*
€ 227,171
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 187,24*
€ 222,8156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,87*
€ 206,9053
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 172,17*
€ 204,8823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,35*
€ 199,1465
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 162,16*
€ 192,9704
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 156,98*
€ 186,8062
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 154,11*
€ 183,3909
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,0822* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.