Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Heberolle PA Gleitlager W221.A90.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Heberolle PA Gleitlager W221.A90.040
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Heberolle PA Gleitlager W221.A90.040
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Heberolle PA Gleitlager W221.A90.040
Artikel-Nr.:
     223-8300017
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     W221.A90.040
EAN/GTIN:
     4021885122126
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle nylon

BS ROLLEN Heberolle PA Gleitlager W221.A90.040

Lenk-Heberoller mit Nivellierfuß

Rad: Nylon
Lager: Gleitlager
Ausführung: die Befestigung der Heberollen erfolgt über ein Rückenloch mit Gewinde.
Weitere Informationen:
Basis:
Lenk-Heberolle
Bauhöhe:
75 mm
Radbreite:
19.2 mm
Lagerung:
Gleitlager
Ausführung:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Einsatzbereich:
Industrie
Nivellierhöhe:
8 mm
Befestigungsart:
mit Rückenloch
Raddurchmesser:
40 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Farbe Lauffläche:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Material Radkörper:
Kunststoff
Material Laufbelag:
Kunststoff
Befestigungslochdurchmesser:
10 mm
Gewindedurchmesser metrisches Gewinde:
M10
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, bs rollen lenkrolle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,88*
€ 19,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,11*
€ 20,25*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 19,38*
€ 25,49*
€ 4,90*
ab € 18,65*
€ 25,81*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 19,56*
€ 25,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.