Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heberolle 40mm PA Rad,GL,Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heberolle 40mm PA Rad,GL,Rückenloch
Heberolle 40mm PA Rad,GL,Rückenloch
Artikel-Nr.:
     4012-637811
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     W221.A90.040
EAN/GTIN:
     4021885122126
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle nylon
Lenk-Heberoller mit Nivellierfuß

Rad: Nylon
Lager: Gleitlager
Ausführung: die Befestigung der Heberollen erfolgt über ein Rückenloch mit Gewinde.
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
W221.A90.040
a:
40 mm
c:
19,2 mm
e:
75 mm
g:
– mm
h:
– mm
Rückenloch-Gewinde:
M10
Nivellierhöhe:
8 mm
Ausführung:
Rückenloch mit Gewinde
f:
50 kg
Herstellerartikelnummer:
W221.A90.040
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, bs rollen lenkrolle, 30222037, Heberolle, Polyurethanrad-Transportrolle, Rolle, Transportrolle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,88*
€ 19,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,11*
€ 20,25*
1 Tag
6
€ 8,50*
ab € 19,38*
€ 25,49*
€ 4,90*
ab € 18,65*
€ 25,81*
Lager 4012
6
€ 6,90*
ab € 19,56*
€ 25,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.