Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heberolle Kunststoff, Lenkrolle mit Feststeller, Gleitlager, 355056-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heberolle 40mm,RückenlochPA Rad,Gleitlager W221.A90.040
Heberolle 40mm,RückenlochPA Rad,Gleitlager W221.A90.040
Heberolle 40mm,RückenlochPA Rad,Gleitlager W221.A90.040
Heberolle 40mm,RückenlochPA Rad,Gleitlager W221.A90.040
Artikel-Nr.:
     4445-355056-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     W221.A90.040
EAN/GTIN:
     4021885122126
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle nylon
Heberolle Kunststoff, Lenkrolle mit Feststeller, Gleitlager, Rückenloch, Nivellierfuß, Ø x Breite 40 x 19,2 mm, TK 50 kg Dank sicherem Standfuß ideal geeignet für Maschinen und Einrichtungen im teilmobilen Produktionsmanagement. Felge aus widerstandsfähigem Kunststoff Bis zu 50 kg Tragkraft Mit robustem Gleitlager Bewegliche 360°-Lenkrolle 40 mm Rad-Durchmesser 19,2 mm Radbreite 75 mm Bauhöhe Inklusive Feststellfunktion Rollen Typ = Heberollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 19,2 mm Rad Durchmesser = 40 mm Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Feststellern Rollen Lagerung = Gleitlager Felge Material = Kunststoff Laufbelag Material = Kunststoff Höhe = 75 mm Tragkraft = 50 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Rad Breite:
19.2 mm
Rad Durchmesser:
40 mm
Tragkraft:
50 kg
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Kunststoff
Laufbelag Material:
Kunststoff
Rollen Typ:
Heberollen
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Feststellern
Rollen Lagerung:
Gleitlager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83022000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, bs rollen lenkrolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,88*
€ 19,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,11*
€ 20,25*
1 Tag
6
€ 8,50*
ab € 19,38*
€ 25,49*
€ 4,90*
ab € 18,65*
€ 25,81*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 19,56*
€ 25,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.