Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Heberolle 40 mm PA Rad, GL, Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Heberolle 40 mm PA Rad, GL, Rückenloch
BS Rollen Heberolle 40 mm PA Rad, GL, Rückenloch
BS Rollen Heberolle 40 mm PA Rad, GL, Rückenloch
BS Rollen Heberolle 40 mm PA Rad, GL, Rückenloch
BS Rollen Heberolle 40 mm PA Rad, GL, Rückenloch
Artikel-Nr.:
     5417B-p1229248
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885122126
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle nylon
Lenk-Heberolle mit Nivellierfuß • Rad: Nylon • Mit Gleitlager
Weitere Informationen:
c:
19,2
a:
40
Bauhöhe:
75
Ausführung:
Rückenloch mit Gewinde
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Radbreiten:
19,2
Lauffläche:
Kunststoff
Radkörper:
Kunststoff
Lager:
Gleitlager
Hersteller:
BS Rollen
Raddurchmesser:
40
Tragkraft:
50
e:
75
Radbreite:
19,2 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, bs rollen lenkrolle, Heberolle, 00000000, Rolle, Polyurethanrad-Transportrolle, Transportrolle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,88*
€ 19,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,11*
€ 20,25*
1 Tag
6
€ 8,50*
ab € 19,38*
€ 25,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,65*
€ 25,81*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 19,56*
€ 25,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.