Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANS PFEFFERKORN Verladerampe gebogen 1,5m Tragkraft Paar 400 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HANS PFEFFERKORN HANS PFEFFERKORN Verladerampe gebogen 1,5m Tragkraft Paar 400 kg
Artikeldetailsicht HANS PFEFFERKORN HANS PFEFFERKORN Verladerampe gebogen 1,5m Tragkraft Paar 400 kg
Artikeldetailsicht HANS PFEFFERKORN HANS PFEFFERKORN Verladerampe gebogen 1,5m Tragkraft Paar 400 kg
Artikeldetailsicht HANS PFEFFERKORN HANS PFEFFERKORN Verladerampe gebogen 1,5m Tragkraft Paar 400 kg
Artikeldetailsicht HANS PFEFFERKORN HANS PFEFFERKORN Verladerampe gebogen 1,5m Tragkraft Paar 400 kg
Artikel-Nr.:
     223-8306416
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007928112750
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

HANS PFEFFERKORN Verladerampe gebogen 1,5m Tragkraft Paar 400 kg

Aluminium-Verladerampe, gebogen
• Gelochte Aluminium-Auffahrschienen ohne seitlichen Rand
• Rutschhemmende Lauffläche
• Zum Verladen von tiefliegenden Fahrzeugen, Baumaschinen, Rasenmähern
• Max. Reifenbreite: 180 mm

Hinweis: Laut Berufsgenossenschaft soll ein Neigungswinkel von 30 % (ca. 17°) nicht überschritten werden.
Weitere Informationen:
Breite gesamt:
215 mm
Länge gesamt:
1500 mm
Tragkraft/Paar:
400 kg
Gewicht:
5 kg
Marke:
Hans Pfefferkorn
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 104,03*
€ 125,06*
1 Tag
14
€ 5,45*
ab € 104,29*
€ 125,18*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 109,25*
€ 130,84*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,57*
€ 136,25*
Lager 223
1
Frei Haus
ab € 173,41*
€ 203,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 203,07*
€ 241,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 201,26*
€ 239,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 189,78*
€ 225,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 183,01*
€ 217,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 173,41*
€ 206,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
11274
ab € 101,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.