| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8306576 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7611420105850 |
| |
|
| | |
| ALBA KRAPF Hebe- und Ausschalgerät Murxi 900mm Hebe- und Ausschalgerät • Zum Ausnageln, Demontieren von Schalungen und Reinigen von verschiedensten Materialien • Geschmiedetes und gehärtetes Vorderteil • Mit verstärktem Stahlrohr • Für den schweren und dauerhaften Einsatz Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Material: | Stahl | Form Stange: | rund | Beschichtung: | lackiert | Länge gesamt: | 910 mm | Gewicht [Gramm]esamt: | 2.5 g | Breite Klaue/Schneide: | 60 mm | Ausführung Hebeleisen: | Klaue |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 68,35* | € 82,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,49* | € 82,52* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 66,82* | € 82,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 70,28* | € 84,00* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 105,77* | € 125,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|