| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307307 Herst.-Nr.: PF070K500 EAN/GTIN: 8024886010221 |
| |
|
| | |
| OSCA Kupferhammer 500g mit 3K-Stiel Kupferhammer Ausführung: Aus Kupfer-Stangenmaterial, 2-fach vergütet und kaltverformt, ähnlich DIN 5130, mit 3-Komponenten-Sicherheitsstiel mit Stielschutzhülse. Stiel bestehend aus einer Aluminium-Seele, Polyamid- und Kautschuk-Komponente, unzerbrechlich, rutschfest, vibrationsarm und gelenkschonend. Anwendung: Nur für Werkstücke verwenden, die weicher als der Hammerkopf sind, demnach geeignet zum Richten von Wellen und Arbeitsstücken sowie zum Einstellen von Werkzeugen etc. Hinweis: Preise zuzüglich gültigem NE-Zuschlag. Weitere Informationen: | | Kopfgewicht: | 500 g | Länge: | 300 mm | Herstellerartikelnummer: | PF070K 500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,20* | € 33,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,13* | € 33,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,13* | € 33,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 26,03* | € 34,02* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 33,58* | € 43,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|