JSP Helmbeleuchtung Vislite für EVO 2/3/5
LED Helmbeleuchtung Visilite für »EVO« und für »EVOLITE« Helme
Eigenschaften:
• Zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Helmträgers
• Ohne optische Blendwirkung und Rundum-Sichtbarkeit des Helmträgers
• 50 Meter Sichtbarkeit - aus allen Richtungen
• Leichte und sichere Anbringung
• Aufladung mit Mikro-USB-Kabel
• Spritzwassergeschützt
• Von +50 °C bis zu –10 °C
Material: Flexible Glasfaser, ABS-Kunststoff
Akku-Laufzeit:
• Modus 1: Statisch (9 Stunden)
• Modus 2: Schnell blinkend (150 Stunden)
• Modus 3: Langsam blinkend (190 Stunden)
Ladedauer:
• Standard-Aufladung: Ca. 4 Stunden
• Schnell-Aufladung: Ca. 2,5 Stunden