Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalienhandschuh Camatex 451 Gr. 9, blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatex 451 Gr. 9, blau
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatex 451 Gr. 9, blau
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatex 451 Gr. 9, blau
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatex 451 Gr. 9, blau
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatex 451 Gr. 9, blau
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatex 451 Gr. 9, blau
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatex 451 Gr. 9, blau
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatex 451 Gr. 9, blau
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatex 451 Gr. 9, blau
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatex 451 Gr. 9, blau
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatex 451 Gr. 9, blau
Artikel-Nr.:
     223-8308856
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198745198
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Chemikalienhandschuh Camatex 451 Gr. 9, blau

Chemikalienschutzhandschuh »Camatex 451«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EU 1935/2004
Eigenschaften:
• Hochelestisch
• Gute Griffsicherheit bei feuchten Teilen
• Gute Kälteflexibilität
• Zusätzliche Griffsicherheit durch geraute Beschichtung
• Hoher Tragekomfort durch Flexibilität und Innenfutter
• Flüssigkeitsdicht
• Lebensmittelecht
Ausführung:
• Stulpe mit Baumwolltrikot
• Komplett beschichtet
Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Bauindustrie, Lebensmittelindustrie, Industrielle Reinigung
Material: Beschichtung: Naturlatex, Innenfutter: Baumwolle
Länge: 290–310 mm; Stärke: 1,38 mm
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Branche:
universelle Branche
Größe:
9
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Länge bis:
310 mm
Länge von:
290 mm
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
Umgang mit feuchten Materialien
Griffprofil:
geraut
Stulpenform:
gezackt
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Baumwolle (CO)
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
7-11
Materialstärke:
1.38 mm
AQL (DIN EN 374):
1.5
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Innenverarbeitung:
gefüttert
Material Handschuh:
Naturlatex (NR)
Lebensmitteleignung:
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
Besonderheit Material:
flüssigkeitsdicht
Material Beschichtung:
Naturlatex (NR)
Farbe Material Handschuh:
blau
Verarbeitung Innenmaterial:
Trikotfutter
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 2131
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,60*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,80*
€ 7,45*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,51*
10
€ 4,90*
ab € 5,86*
€ 7,65*
Lager 223
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 8,55*
€ 10,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 107,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.