Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308940 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059904096875 |
| |
|
| | |
| NITRAS Schnittschutzhandschuh Taeki5 Latex Gr. XL Schnittschutzhandschuh »TAEKi5« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407, EN 511 Eigenschaften: • Höchster Tragekomfort • Höchste Fingerfertigkeit • Sehr hoher Schnittschutz • Mit Strickbund • Vernäht mit »TAEKI« Spezialgarn Material: Latex teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen Farbe: grau-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 9/XL | Material: | TAEKI-Spezialgarn/Latex | Hauptfarbe: | grau/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,92* | € 3,48* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,59* | € 3,50* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 2,64* | € 3,53* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 2,78* | € 3,69* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,25* | € 6,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|