Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK Knieschoner HiVis schwarz/gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KNEETEK KNEETEK Knieschoner HiVis schwarz/gelb
Artikeldetailsicht KNEETEK KNEETEK Knieschoner HiVis schwarz/gelb
Artikeldetailsicht KNEETEK KNEETEK Knieschoner HiVis schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     223-8309183
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260138250050
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

KNEETEK Knieschoner HiVis schwarz/gelb

Knieschoner »HiVis«

Eigenschaften:
• Erhöhte Sicherheit durch fluoreszierendes Signalgelb und retroreflektierenden Reflexstreifen und Applikationen
Ausführung:
• Für Arbeiten aller Art in der Dämmerung, abgedunkelten Hallen und nachts
• Direkt auf der Haut tragbar
• Elastische Bänder mit Hakenverschluss
• Komfortabler Klettverschluss im Wadenbereich
• Wasserbeständig
• Abmessung 250 x 170 x 60 mm, 315 g/Stück
• Zertifiziert nach EN 14404, Typ 1, Leistungsstufe 2
Material: Sandwich-Konstruktion aus Spezialschaumstoff und Gelkissen
Farbe: schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kniepolster
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 4,50*
ab € 42,79*
€ 55,59*
1
€ 4,90*
ab € 49,64*
€ 65,85*
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 51,78*
€ 66,38*
2 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 52,32*
€ 67,18*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 67,78*
€ 85,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,60*
€ 101,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,90*
€ 99,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,62*
€ 94,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,98*
€ 91,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 73,38*
€ 87,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 67,78*
€ 80,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
60002
ab € 40,71*
Ähnlich
Kneetek
50002
ab € 11,31*
Ähnlich
Kneetek
50001
ab € 14,06*
Ähnlich
Kneetek
60004
ab € 30,53*
Ähnlich
Kneetek
70004
ab € 43,52*
Ähnlich
Kneetek
70003
ab € 38,95*
Ähnlich
Kneetek
60000
ab € 20,64*
Ähnlich
Kneetek
70002
ab € 46,55*
Ähnlich
Kneetek
60001
ab € 23,32*
Ähnlich
Kneetek
70001
ab € 31,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.