Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner HiVis schwarz/gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner HiVis schwarz/gelb
Knieschoner HiVis schwarz/gelb
Knieschoner HiVis schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4260138250050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260138250050
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschoner »HiVis« Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 14404, Typ 1, Leistungsstufe 2 Eigenschaften: • Erhöhte Sicherheit durch fluoreszierendes Signalgelb und retroreflektierenden Reflexstreifen und Applikationen • Wasserbeständig • Für Arbeiten aller Art in der Dämmerung, abgedunkelten Hallen und nachts • Direkt auf der Haut tragbar • Elastische Bänder mit Hakenverschluss • Komfortabler Klettverschluss im Wadenbereich • Maße: 250 x 170 x 60 mm, 315 g/Stück Material: Sandwich-Konstruktion aus Spezialschaumstoff und Gelkissen
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635119
Farbe:
schwarz-gelb
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, Schoner, Arbeitsschutz, Körperschutz, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 4,50*
ab € 42,62*
€ 54,67*
1
€ 4,90*
ab € 49,44*
€ 64,20*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 51,60*
€ 64,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 52,66*
€ 65,85*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 63,02*
€ 66,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,53*
€ 76,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,66*
€ 75,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,54*
€ 72,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,30*
€ 69,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,44*
€ 65,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,60*
€ 61,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
60002
ab € 37,45*
Ähnlich
Kneetek
50002
ab € 11,27*
Ähnlich
Kneetek
50001
ab € 12,71*
Ähnlich
Kneetek
60004
ab € 30,48*
Ähnlich
Kneetek
70004
ab € 43,65*
Ähnlich
Kneetek
70003
ab € 39,02*
Ähnlich
Kneetek
60000
ab € 17,16*
Ähnlich
Kneetek
60000P
ab € 17,17*
Ähnlich
Kneetek
70002
ab € 39,01*
Ähnlich
Kneetek
60001
ab € 23,22*
Ähnlich
Kneetek
60400
ab € 27,00*
Ähnlich
Kneetek
70001
ab € 31,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.