Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OT-Selbstver.PA-Schl.PZ65 /72/9,B-2110-B,DR,20rd,ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OT-Selbstver.PA-Schl.PZ65 /72/9,B-2110-B,DR,20rd,ER
OT-Selbstver.PA-Schl.PZ65 /72/9,B-2110-B,DR,20rd,ER
Artikel-Nr.:
     6C8MS-651391
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-21100-02-R-8
EAN/GTIN:
     4015540864384
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
B-2110 Einsteckschloss mit Anti-Panikfunktion

• Objekttür-Selbstverriegelndes-Panik-Einsteckschloss
• Entfernung: 72 mm
• Drückernussvierkant: 9 mm
• Stulp: Edelstahl matt 20 x 235 mm, automatisch selbstverriegelnd
• Ohne Wechsel
• Funktion Anti Panik: Umschaltfunktion B
• Fallenriegel aus Stahl
• Fallenriegelausschluss: 20 mm
• Norm: DIN 18250, DIN EN 1125, DIN EN 179

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
B-21100-02-R-8
Richtung:
DIN rechts
Stulp:
20 mm
Ausführung:
Edelstahl matt
Dornmaß:
65 mm
Funktion:
B
Herstellerartikelnummer:
B-21100-02-R-8
Herstellername:
BKS GmbH
Markenname:
BKS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 138,77*
€ 170,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,78*
€ 171,34*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 146,14*
€ 178,34*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 142,41*
€ 178,61*
4 Tage
2
€ 8,50*
ab € 150,14*
€ 182,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.