| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8316072 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9002741213146 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ALPEN Spiralbohrer D338N HSS Sprint Master 8,40 Spiralbohrer mit zyl. Schaft – kurz, HSS, Typ N, DIN 338, Maykestag • DIN 338 • HSS • Typ N • Spiralwinkel 25–30° • Spitzenwinkel 118° • Seitenspanwinkel normal • Kerndicke normal • Kernanstieg normal • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend • Präzisions-Rollgewalzt, Führungsfasen geschliffen • Bruchsicher durch höchste Elastizität und Zähigkeit (besonders für handgeführte Operation geeignet) • Schnell durch Spezialanschliff • Lange Lebensdauer durch hochwertigen HSS Stahl • Dampfbehandelt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | DIN: | 338 | Typ: | N | Bohrtiefe: | 5 x d mm | Werkstoff: | HSS | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | Spitzenwinkel: | 118 ° | Schneidrichtung: | rechts | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Gesamtlänge [mm]: | 117 mm | Spirallänge [mm]: | 75 mm | Bohrer Durchmesser: | 8,4 mm | Bohrer geeignet für: | Metall | rollgewalzt/profilschliff: | profilschliff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,25* | € 1,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 1,26* | € 1,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 1,40* | € 2,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 1,40* | € 2,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 1,82* | € 2,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|