| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8316763 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4040389062943 |
| |
|
| | |
| PTG Universalstufenbohrersatz HSS 4 -30,0mm PTG Stufenbohrer-RATIOLINE-Satz, blank, 3-teilig • HSS • Gerade genutet • Kreuzanschliff • Schaft zylindrisch • Zur bearbeitung von Nichteisen-Metalle, Edelstahlbleche, thermoplastische und duroplastische Kunststoffe, alle gängigen Stahlbleche bis 4,0 mm • In einem Arbeitsgang werden Bleche zentriert, angebohrt, aufgebohrt und entgratet Lieferung: In Kunststoffkassette. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 3 | Anschliff: | Kreuzanschliff | Werkstoff: | HSS | Verpackung: | Rose-Kunstoffkassette | Bohrer Typ: | Bohrer Set | Bohrstufendurchmesser: | 4-12 ; 4-20; 6-30 mm | Innenkühlung: | nein | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Bohrer geeignet für: | Metall | Oberfläche/Beschichtung: | blank |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,51* | € 77,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,45* | € 77,66* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,99* | € 80,99* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,11* | € 81,80* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 79,94* | € 98,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|