Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖNTGEN Maschinensägeband HSS-Co8 Bi 2140x20x0,9 8-12Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖNTGEN RÖNTGEN Maschinensägeband HSS-Co8 Bi 2140x20x0,9 8-12Z
Artikeldetailsicht RÖNTGEN RÖNTGEN Maschinensägeband HSS-Co8 Bi 2140x20x0,9 8-12Z
Artikel-Nr.:
     223-8318547
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569107143
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt

RÖNTGEN Maschinensägeband HSS-Co8 Bi 2140x20x0,9 8-12Z

Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42
• Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42
• Zahnspitzenhärte 67–69 HRC
• Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit
Weitere Informationen:
Öl:
geeignet
Breite:
20 mm
Länge:
2.140 mm
Stärke:
0,9 mm
Emulsion:
empfohlen
Zahnform:
Normalzahn
Werkstoff:
HSS-M42
Spanwinkel:
0 °
Zähne pro Zoll:
8-12 St.
Schnittwert INOX:
geeignet m/min
Schnittwert Gusseisen:
empfohlen m/min
Schnittwert Stahl:
geeignet m/min | empfohlen m/min
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet m/min
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet m/min
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
empfohlen m/min
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
€ 6,90*
ab € 15,00*
€ 21,28*
1 Tag
48
€ 7,90*
ab € 15,81*
€ 22,45*
€ 4,90*
ab € 16,76*
€ 24,79*
7 Tage
48
€ 4,95*
ab € 17,79*
€ 25,10*
Lager 223
48
€ 8,50*
ab € 19,04*
€ 26,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.