| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784146494 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784146494 EAN/GTIN: 4317784146494 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4317784146494 DIN 571 6-kant-Holzschraube, galvanisch verzinkt - Schlüsselschrauben-Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben - Stahl, galvanisch verzinkt - Gewindelänge ≥ 0,6 l - Ohne Abdeckkappe Hinweis: Alternativ mit Vollgewinde nach Wahl des Herstellers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 12x60, din 571, din 571 stahl, 4317784146494, E-NORMpro, Schlüsselschraube, 571, Sechskant-Holzschraube, galvanisch verzinkt, 28569447, 1648166, 28569446, DIN 571 Sechskant-Holzbauschrauben, 28569395, Artikel nach Norm, 28569394, Befestigungstechnik, 1 DIN 571 ST galZn 12x60 HPE-NORMpro, DIN 571 6-kant-Holzschraube, Schlüsselschrauben-Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben, Stahl, Gewindelänge ≥ 0, 6 l, Ohne Abdeckkappe, Hinweis: Alternativ mit Vollgewinde nach Wahl des Herstellers, DIN |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 0,1188* | € 0,1638* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 0,1175* | € 0,1845* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 0,1349* | € 0,1879* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 0,2013* | € 0,2757* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 0,22* | € 0,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|